Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkset 1 m. Rundstrahlantenne ILB BT ADIO MUX-OMNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkset 1 m. Rundstrahlantenne ILB BT ADIO MUX-OMNI
Funkset 1 m. Rundstrahlantenne ILB BT ADIO MUX-OMNI
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-65201810
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2884208
EAN/GTIN:
     4046356049597
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Rundstrahlantenne

Funkset 1 m. Rundstrahlantenne ILB BT ADIO MUX-OMNI

Wireless-MUX-Set, zwei Module mit jeweils 16 digitalen Ein- und Ausgängen und 2 analogen Ein- und Ausgängen (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), Antennenanschluss RSMA (female), inkl. Omni-Rundstrahlantennen mit 1,5-m-Kabel
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
19,2..30,5 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.062,70*
€ 1.131,34*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1.072,72*
€ 1.144,26*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.074,87*
€ 1.152,38*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.104,92*
€ 1.180,73*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1.108,23*
€ 1.202,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,73*
€ 1.405,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,36*
€ 1.399,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.136,51*
€ 1.352,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,67*
€ 1.331,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,92*
€ 1.314,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2867843
€ 44,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2904790
€ 30,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2701186
€ 208,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2701358
€ 124,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2701362
€ 73,47*
Zubehör
Phoenix Contact
2701408
€ 53,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2885919
€ 197,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2701402
€ 78,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2702140
€ 57,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2867649
€ 126,30*
Zubehör
Phoenix Contact
2867652
€ 166,79*
Zubehör
Phoenix Contact
2867665
€ 259,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2885634
€ 370,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2903263
€ 51,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2903264
€ 53,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.