Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkset 1 m. Rundstrahlantenne ILB BT ADIO MUX-OMNI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Funkset 1 m. Rundstrahlantenne ILB BT ADIO MUX-OMNI
Funkset 1 m. Rundstrahlantenne ILB BT ADIO MUX-OMNI
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65201810
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2884208
EAN/GTIN:
     4046356049597
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Rundstrahlantenne

Funkset 1 m. Rundstrahlantenne ILB BT ADIO MUX-OMNI

Wireless-MUX-Set, zwei Module mit jeweils 16 digitalen Ein- und Ausgängen und 2 analogen Ein- und Ausgängen (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), Antennenanschluss RSMA (female), inkl. Omni-Rundstrahlantennen mit 1,5-m-Kabel
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
2
Analoge Eingänge konfigurierbar:
nein
Analoge Ausgänge konfigurierbar:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
19,2..30,5 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.060,45*
€ 1.134,60*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1.075,09*
€ 1.147,39*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.079,90*
€ 1.155,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.105,05*
€ 1.183,49*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1.106,06*
€ 1.205,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,60*
€ 1.350,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,60*
€ 1.346,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,15*
€ 1.318,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,90*
€ 1.293,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.060,45*
€ 1.261,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2867843
€ 43,43*
Zubehör
Phoenix Contact
2904790
€ 30,40*
Zubehör
Phoenix Contact
2701186
€ 208,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2701358
€ 148,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2701362
€ 73,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2701408
€ 53,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2885919
€ 196,98*
Zubehör
Phoenix Contact
2701402
€ 78,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2702140
€ 69,82*
Zubehör
Phoenix Contact
2867649
€ 126,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2867652
€ 167,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2867665
€ 258,35*
Zubehör
Phoenix Contact
2885634
€ 369,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2903263
€ 51,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2903264
€ 53,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.