Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-2701358
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2701358
EAN/GTIN:
     4046356741750
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
phoenix contact rundstrahlantenne
Für frei bewegliche Anwendungen. Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen.
Weitere Informationen:
Indoor:
false
Outdoor:
false
Mit Anschlusskabel:
true
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Höhe:
43 mm
Breite:
86 mm
Schutzart (IP):
IP55
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,46*
€ 185,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,54*
€ 160,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
2885870
ab € 16,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.