Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz 5x20 M 6,3A/250V MI5SM25V6,3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz 5x20 M 6,3A/250V MI5SM25V6,3
G-Sicherungseinsatz 5x20 M 6,3A/250V MI5SM25V6,3
Artikel-Nr.:
     6012B-65186800
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     R218676
EAN/GTIN:
     4086500014880
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz 5x20 M 6,3A/250V MI5SM25V6,3

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5x20mm mittelträge 0,032A bis 16A AC250V, bestehen aus einem Glasröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter in Luft oder einer Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Glassicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
6,3 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
mittelträge (MT)
Abschaltleistung:
0,3 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,76*
€ 23,21*
€ 5,46*
ab € 18,06*
€ 24,88*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,00*
€ 28,00*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 20,61*
€ 28,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,54*
€ 30,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,11*
€ 31,0709
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,61*
€ 24,5259
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2061* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.