| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-63168973 Herst.-Nr.: 8432551 EAN/GTIN: 4051655033192 |
| |
|
| | |
| LED-Stromschienenstrahler 840, DALI, weiß BV G2 3PTD #8432551 Stromschienenstrahler mit dezent reduziertem Leuchtendesign in kleiner Bauform. Befestigung an 3-Phasen-Stromschiene gemäß DIN EN 60570 mittels 3-Phasen-Stromschienenadapter. Optisches System mit 3D Facettenreflektor. Ausstrahlcharakteristik Medium-Flood. Um 90° schwenkbar und 355° drehbar. Systemlichtstrom 4975 lm, Systemleistung 36,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 138 lm/W. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Seilsystem: | nein | Verstellbarkeit: | drehbar und schwenkbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 122,48* | € 153,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 123,00* | € 155,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,37* | € 164,14* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,42* | € 170,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|