Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Ph. Stromschiene 2m weiß StromschEB #5852300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 5852300 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Trilux 5852300 Beleuchtungs-Zubehör Montageschiene
Artikel-Nr.:
     6012B-63167749
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     5852300
EAN/GTIN:
     6410014507572
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

3-Ph. Stromschiene 2m weiß StromschEB #5852300

3-Phasen Einbau-Stromschiene (5 Leiter), System NORDIC. Oberfläche glatt glänzend weiß lackiert, (RAL 9016). Maße (L x B): 2000 mm x 56 mm. Höhe 32,5 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Einbau:
nein
Biegbar:
nein
Länge:
2000 mm
Breite:
56 mm
Höhe:
33 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 4,90*
ab € 39,79*
€ 56,59*
4 Tage
20
€ 6,45*
ab € 43,03*
€ 58,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,12*
€ 74,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 57,88*
€ 74,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 63,09*
€ 81,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,50*
€ 92,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,26*
€ 88,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7942700
ab € 31,91*
Zubehör
Global Trac
9417145 XTS 23-3
ab € 36,88*
Zubehör
Global Trac
9417087 XTSV 12
ab € 15,97*
Zubehör
Nordic Aluminium
19170413
ab € 1,10*
Zubehör
Nordic Aluminium
19170403
ab € 31,90*
Zubehör
TRILUX
5858300
ab € 50,30*
Zubehör
Global Trac
9417168 XTS 37-3
ab € 33,76*
Zubehör
TRILUX
5855700
ab € 33,73*
Zubehör
Global Trac
9417195 XTS 38-3
ab € 39,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.