| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62969911 Herst.-Nr.: 207467 EAN/GTIN: 4255686313739 |
| |
|
| | |
| Induktiver Näherungssensor 2mm, bündig DCC 12 VHD 2 PSB3567 Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 2 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: < 500 bar, hochdruckfest Gehäusematerial: Edelstahl, V2A 1.4301 / AISI 304 Größe: M12 x 1 Gehäuselänge: 56 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +100 °C Schutzart: IP 68, IP 69K Anschluss: Stecker, M12, 4-polig Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 56 mm | Durchmesser des Sensors: | 12 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 2 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Art der Betätigung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 232,68* | € 273,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 237,06* | € 276,15* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 282,00* | € 333,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|