Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-7HN32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-62575153
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23257HN320AA0
EAN/GTIN:
     4042948806418
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 3VA2325-7HN32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=1,5...10 x Ir, Ii=12 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.052,60*
€ 1.183,23*
Frei Haus
ab € 1.087,68*
€ 1.212,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.087,22*
€ 1.213,61*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.107,24*
€ 1.234,08*
€ 5,95*
ab € 1.608,82*
€ 1.763,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.234,08*
€ 1.468,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.216,05*
€ 1.447,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,54*
€ 1.391,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,99*
€ 1.355,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,24*
€ 1.317,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94830QC00
ab € 52,65*
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 41,16*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,47*
Zubehör
Siemens
3VA93630SB20
ab € 21,38*
Zubehör
Siemens
3VA93870SB30
ab € 19,84*
Zubehör
Siemens
3VA93230KD10
ab € 181,94*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,58*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,22*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD30
ab € 14,58*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB05
ab € 40,15*
Zubehör
Siemens
3VA94810WF30
ab € 17,80*
Zubehör
Siemens
3VA93830JG13
ab € 44,72*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,37*
Zubehör
Siemens
3VA94030QF00
ab € 40,10667*
Zubehör
Siemens
3VA94670PK15
ab € 150,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.