Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 250A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2325-7HN32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     262-C032J97
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA23257HN320AA0
EAN/GTIN:
     4042948806418
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 250A 3p 1AIn IP40 opt.Motorantr Motorantrieb optional 3VA2325-7HN32-0AA0
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hutschienenmontage optional:
ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP40
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1 - 1 A
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.058,91*
€ 1.191,38*
Frei Haus
ab € 1.088,80*
€ 1.222,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.082,43*
€ 1.223,90*
Frei Haus
ab € 1.110,14*
€ 1.250,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.615,81*
€ 1.751,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.751,16*
€ 2.083,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.716,82*
€ 2.043,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.648,16*
€ 1.961,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.625,27*
€ 1.934,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,81*
€ 1.922,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA94830QC00
ab € 52,70*
Zubehör
Siemens
3VA94830QD00
ab € 40,91*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB11
ab € 18,49*
Zubehör
Siemens
3VA93630SB20
ab € 21,50*
Zubehör
Siemens
3VA93870SB30
ab € 19,89*
Zubehör
Siemens
3VA93230KD10
ab € 180,65*
Zubehör
Siemens
3VA94670EK13
ab € 65,41*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,27*
Zubehör
Siemens
3VA94810WD30
ab € 14,58*
Zubehör
Siemens
3VA93530KB05
ab € 40,28*
Zubehör
Siemens
3VA94810WF30
ab € 17,81*
Zubehör
Siemens
3VA93830JG13
ab € 44,38*
Zubehör
Siemens
3VA90880VK10
ab € 52,19*
Zubehör
Siemens
3VA94030QF00
ab € 40,32667*
Zubehör
Siemens
3VA94670PK15
ab € 149,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.