| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-62555244 Herst.-Nr.: 1816064 EAN/GTIN: 3660849529024 |
| | |
|
| | |
| Set Eolis Universal RTS Funk-Windautomatik 1816064 Windfunksteuerungset Eolis Universal RTS für Markisen inklusive (Steuerung und Eolissensor RTS LED + Handsender Telis1Pure) Weitere Informationen: | | Funkfrequenz: | 433,42 MHz | Rollingcode-System: | ja | Reichweite: | 20 m | Mit Funkhandsender: | nein | Funktaster unter Putz: | nein | Funktaster auf Putz: | ja | Mit Funkcodiergerät: | nein | Schutzart (IP): | IP44 | Tastatur-Schutzabdeckung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 199,12* | € 234,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,96* | € 236,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 206,65* | € 243,86* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 214,59* | € 253,06* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 226,34* | € 267,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|