| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E605B29 Herst.-Nr.: 1816064 EAN/GTIN: 3660849529024 |
| |
|
| | |
| Funksteuerungsset Aktor Windsensor Handsender 1816064 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Ausführung: | Windsensor | Farbe: | weiß | Funkbus: | ja | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funk-handsender somfy, funk handsender, Fernsteuerung, Funkcodiergerät, Funkcody, Funkfernsteuerung, Funkimpulsgeber, Funkinnentaster, Funksender, Funktaster, Handsender, Impulsgeber |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 198,45* | € 238,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,17* | € 240,02* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,93* | € 247,18* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 213,63* | € 256,28* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 226,16* | € 270,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|