Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61557794 Herst.-Nr.: NSYCVF300M115PF EAN/GTIN: 3606480151293 |
| |
|
| | |
| Filterlüfter 297m3/h 115V RAL7035 NSYCVF300M115PF ClimaSys CV Axial-Motorlüfter. 115V 50Hz oder 60Hz. 36 W 50 Hz, 36 W 60 Hz. Freier Durchfluss mit einem Standardfilter von 300 m3/h bei 50 Hz und 300 m3/h bei 60 Hz. 268 x 248 x 104 mm. Ausschnittabmessungen von 223 x 223 mm. Auslassgitter aus gespritztem Thermoplast (ASA PC), Grau RAL 7035. Anschlüsse Klemmen durch Faston-Stecker. 2 Schutzgitter auf der Vorder- und Rückseite. Weitere Informationen: | | Anzahl der Lüfter: | 1 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 115 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 115 V | Spannungsart: | AC | Geeignet für Wandeinbau: | nein | Ausgeführt als Einschublüfter: | ja | Umlüfter: | ja | Dachlüfter: | nein | Mit Filter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 104,11* | € 125,30* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,60* | € 125,89* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,76* | € 128,01* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,35* | € 130,23* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 111,86* | € 133,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|