Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61557794 Herst.-Nr.: NSYCVF300M115PF EAN/GTIN: 3606480151293 |
| |
|
| | |
| Filterlüfter 297m3/h 115V RAL7035 NSYCVF300M115PF ClimaSys CV Axial-Motorlüfter. 115V 50Hz oder 60Hz. 36 W 50 Hz, 36 W 60 Hz. Freier Durchfluss mit einem Standardfilter von 300 m3/h bei 50 Hz und 300 m3/h bei 60 Hz. 268 x 248 x 104 mm. Ausschnittabmessungen von 223 x 223 mm. Auslassgitter aus gespritztem Thermoplast (ASA PC), Grau RAL 7035. Anschlüsse Klemmen durch Faston-Stecker. 2 Schutzgitter auf der Vorder- und Rückseite. Weitere Informationen: | | Anzahl der Lüfter: | 1 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 115 V | Betriebsspannung bei AC 60 Hz: | 115 V | Spannungsart: | AC | Geeignet für Wandeinbau: | nein | Ausgeführt als Einschublüfter: | ja | Umlüfter: | ja | Dachlüfter: | nein | Mit Filter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 104,07* | € 125,59* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,34* | € 126,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,87* | € 129,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 108,64* | € 130,63* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 109,77* | € 133,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|