Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz HF F 5x20 0,2A MI5HF25V0,2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
G-Sicherungseinsatz HF F 5x20 0,2A MI5HF25V0,2
Artikel-Nr.:
     6012B-60354383
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q095556
EAN/GTIN:
     3605340132175
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz HF F 5x20 0,2A MI5HF25V0,2

Geräteschutzsicherungen (G-Sicherung) 5HF 5x20mm flink 0,04A bis 20A AC250V mit hohem Schaltvermögen, bestehen aus einem Keramikröhrchen mit Metallendkappen, zwischen denen sich der Metallleiter und eine Löschmittelfüllung befindet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
0,2 A
Bemessungsspannung:
250 V
Betriebsfrequenz:
50..60 Hz
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Abschaltleistung:
1,5 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 41,67*
€ 54,85*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,60*
€ 54,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 42,46*
€ 55,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,52*
€ 61,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,94*
€ 66,5686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,70*
€ 66,283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,35*
€ 63,4865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,62*
€ 60,2378
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,30*
€ 58,667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,46*
€ 50,5274
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.