| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-58960176 Herst.-Nr.: 1071209 EAN/GTIN: 4047084364013 |
| |
|
| | |
| Näherungssensor induktiv IME08-06NPOZT0S Induktive Näherungssensoren, IME, IME08-06NPOZT0S, Gehäusebauform: Standardbauform, Schaltabstand Sn: 6 mm, Einbau in Metall: Nicht bündig, Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Öffner, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig Weitere Informationen: | | Durchmesser des Sensors: | 8 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Ausführung der Schaltfunktion: | Öffner | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung der Schnittstelle: | sonstige | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 200 mA | Versorgungsspannung: | 10..30 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,70* | € 60,96* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,69* | € 62,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,33* | € 64,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,45* | € 65,56* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 50,98* | € 67,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|