| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1846335 Herst.-Nr.: IME08-06NPOZT0S EAN/GTIN: 4047084364013 |
| |
|
| | |
| Sensortechnik = Induktiv Gewindegröße = M8 x 1 Ausgangstyp = PNP Erfassungsbereich = 6 mm Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder IP Schutzart = IP67 Länge = 50mm Breite = 8mm Gleichspannung max. = 30V Montagetyp = Nicht bündig Schaltstrom = 10 mA Gehäusematerial = Messing vernickelt Erfüllte Normen = CE-zertifiziert, cULus
Induktive Sensoren der Serie IME. Induktive Näherungssensoren der Serie SICK IME bieten eine präzise Erkennung, weniger Ausfallzeiten und eine lange Lebensdauer. Die induktiven Sensoren verpacken Hochtechnologie auf kleinstem Raum. Ein integrierter ASIC-Chip ermöglicht die digitale Einstellung nach dem Ende des Fertigungsprozesses. Der ASIC-Chip sorgt für hochpräzise Schaltpunkte und eine sehr hohe Wiederholbarkeit der Werte für eine beliebige Anzahl von Produktionsläufen. IME-Sensoren sind vollständig mit Hotmelt-Formgebung vergossen, was die Stoß- und Vibrationsfestigkeit erheblich erhöht. Eigenschaften und Vorteile. · Erweiterte Erfassungsbereiche: 1,5 mm bis 38 mm · Gehäuseeinstufung: IP 67 · Vernickeltes Messinggehäuse mit einer Kunststoff-Sensorfläche · Hohe Maschinenverfügbarkeit durch robuste Bauweise · Hohe Positioniergenauigkeit durch präzises Schaltverhalten Weitere Informationen: | | Sensortechnik: | Induktiv | Gewindegröße: | M8 x 1 | Ausgangstyp: | PNP | Erfassungsbereich: | 6 mm | Anschlusstyp: | 3-poliger M8-Steckverbinder | IP Schutzart: | IP67 | Länge: | 50mm | Breite: | 8mm | Gleichspannung max.: | 30V | Montagetyp: | Nicht bündig | Schaltstrom: | 10 mA | Gehäusematerial: | Messing vernickelt | Erfüllte Normen: | CE-zertifiziert, cULus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv sick, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor 6mm, 1846335, Automation, Sensoren, Sick, IME0806NPOZT0S, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,44* | € 60,06* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,31* | € 61,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 49,28* | € 63,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,66* | € 65,00* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 51,05* | € 67,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|