Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/Aufsatzleuchte 722, anthr. LIQ 50N-AB2L#7901741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LIQ 50N-AB2L- 7901741 LR/510/560/620-722 6G1 ET Mastaufsatz-
TRILUX LIQ 50N-AB2L- 7901741 LR/510/560/620-722 6G1 ET Mastaufsatz-
Artikel-Nr.:
     6012B-58728119
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7901741
EAN/GTIN:
     4018242642861
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück

LED-Mastan-/Aufsatzleuchte 722, anthr. LIQ 50N-AB2L#7901741

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchte der nächsten Generation mit klarer Linienführung und attraktiver Silhouette. Leuchte mit 3-fach Multi-Lumen-Ausstattung. Die Einstellung der Lichtströme erfolgt über einen 3-Stufen-Schalter. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit Leistungsreduzierung über Steuerphase.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 500,17*
€ 589,13*
Frei Haus
ab € 536,42*
€ 626,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 543,40*
€ 632,39*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 611,23*
€ 718,80*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,39*
€ 752,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 621,79*
€ 739,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 606,05*
€ 721,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,68*
€ 696,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,40*
€ 646,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,44*
Zubehör
TRILUX
2223200
ab € 17,45*
Zubehör
TRILUX
2223300
ab € 17,35*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 11,42*
Zubehör
TRILUX
6824500
ab € 151,97*
Zubehör
TRILUX
7845800
ab € 46,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.