Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe HGW 11 240VAC 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe HGW 11 240VAC 60Hz
Signalhupe HGW 11 240VAC 60Hz
Artikel-Nr.:
     6012B-56752269
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21266607
EAN/GTIN:
     4250235504095
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe

Signalhupe HGW 11 240VAC 60Hz

Gehäuse: seewasserbeständiger Aluminiumdruckguss, elektromechanisches Hupensystem, mit Schalltrichter für gerichtete Abstrahlung, spezielle Ausführung mit Telefonanschaltrelais, Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP56
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,07 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 108db, hupe horn, fhf signalhorn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 209,19*
€ 257,96*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 210,01*
€ 258,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 211,93*
€ 260,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 215,30*
€ 266,91*
€ 5,95*
ab € 250,03*
€ 296,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,45*
€ 309,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,83*
€ 269,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.