Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalhupe HGW 11 240VAC 60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalhupe HGW 11 240VAC 60Hz
Signalhupe HGW 11 240VAC 60Hz
Artikel-Nr.:
     3517K-56752269
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21266607
EAN/GTIN:
     4250235504095
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Alarm Signalhupe
Signalhorn
Signalhupe

Signalhupe HGW 11 240VAC 60Hz

Gehäuse: seewasserbeständiger Aluminiumdruckguss, elektromechanisches Hupensystem, mit Schalltrichter für gerichtete Abstrahlung, spezielle Ausführung mit Telefonanschaltrelais, Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Lautstärke:
108 dB
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP56
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,07 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: signalhorn 108db, hupe horn, fhf signalhorn
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 209,91*
€ 252,77*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 211,01*
€ 253,37*
Frei Haus
ab € 211,95*
€ 255,26*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 213,70*
€ 258,32*
€ 5,95*
ab € 249,03*
€ 295,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,77*
€ 300,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,53*
€ 294,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,74*
€ 263,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,91*
€ 249,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.