Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme blau/grau 280-532


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012B-56228008
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-532
EAN/GTIN:
     4050821293682
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago

Doppelstockklemme blau/grau 280-532

Doppelstockklemme
mit zusätzlicher Querbrückung im Erdgeschoss
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
blau/grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,68*
€ 2,14*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,0038*
€ 2,4938*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,52*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,0856*
€ 2,5856*
17 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1079*
€ 2,6179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,5856*
€ 3,07686
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4456*
€ 2,91026
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0856*
€ 2,48186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-162/003-000
ab € 77,642*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-165/003-000
ab € 200,236*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-166/003-000
ab € 120,831*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-169/003-000
ab € 177,952*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-170/003-000
ab € 201,022*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-176/003-000
ab € 162,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000
ab € 139,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-133/005-000/039-000
ab € 81,0085*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000
ab € 217,161*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-138/005-000/039-000
ab € 178,2415*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.