Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-162/003-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 231-162/003-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-162/003-000 Drahtverbinder Grau
Wago 231-162/003-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     4147-M0809087
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-162/003-000
EAN/GTIN:
     4044918905138
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Steckverbindung für Reihenklemmen mit CAGE CLAMP®-Anschluss
    - Stiftleisten mit langen Anschlussstiften ermöglichen die Kontaktierung in der Leitereinführung von Reihenklemmen der Serie 280
    - Die Stifte sind im ungesteckten Zustand berührbar, Einspeisung sollte daher über die Reihenklemme erfolgen (Bemessungsspannung beachten!)
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.3 g
Breite
13.2 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
25.9 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Spannung
320 V
Stromstärke
16 A
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,39151*
€ 0,51151*
24 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,40*
€ 0,53*
200
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,41655*
€ 0,54655*
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4335*
€ 0,5635*
20 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4544*
€ 0,5844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,51151*
€ 0,6087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43151*
€ 0,5135
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42151*
€ 0,5016
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39151*
€ 0,4659
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 102,302* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.