Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Ph-Flügelschiene ws 1000mm 701067.002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3Ph-Flügelschiene ws 1000mm 701067.002
3Ph-Flügelschiene ws 1000mm 701067.002
Artikel-Nr.:
     6012B-56005384
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701067.002
EAN/GTIN:
     4010319962100
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
stromschiene weiß

3Ph-Flügelschiene ws 1000mm 701067.002

Aluminium-Strangpressprofil lackiert. Schienen beliebig ablängbar. Fürden Handbereich zugelassen. Mit zwei Befestigungsbohrungen bei 100 mmund 880 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Nennspannung:
0..250 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
3680 W
Busfähig:
nein
Form:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Aufbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schiene, Lichtsystem-Stromschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,03*
€ 41,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,21*
€ 41,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,43*
€ 42,04*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,75*
€ 42,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,24*
€ 44,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,62*
€ 49,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.