Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapa-Schelle feuer.vz 823 20 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapa-Schelle feuer.vz 823 20 FT
Stapa-Schelle feuer.vz 823 20 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-55975598
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015133
EAN/GTIN:
     4012195015253
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Stapa-Schelle feuer.vz 823 20 FT

Befestigungsschelle zweilappig 20mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Kabelschelle, Schelle, Abstandsschelle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,45949*
€ 1,86949*
50
€ 5,46*
ab € 1,5208*
€ 1,9508*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,5514*
€ 1,9814*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,5974*
€ 2,0374*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,3916*
€ 2,1316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9814*
€ 2,35787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8914*
€ 2,25077
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5514*
€ 1,84617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 58,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 68,935*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,55455*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,7315*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 59,96*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015496
ab € 2,7515*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015303
ab € 199,69*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,4192*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015362
ab € 5,14443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 4,7424*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 527,41*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 635,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 7,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.