Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1015095
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015095
EAN/GTIN:
     4012195015130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Befestigungsschelle zweilappig 16mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1774*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4774*
€ 1,75811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4674*
€ 1,74621
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3774*
€ 1,63911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3174*
€ 1,56771
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,1774*
€ 1,40111
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015117
ab € 1,3683*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,3916*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,55455*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,7315*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 2,4028*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015496
ab € 2,7515*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015303
ab € 2,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,4092*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015362
ab € 5,12443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 4,7924*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 5,2386*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 6,367*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 7,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.