Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 19mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 19mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 19mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Befestigungsschelle zweilappig 19mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1015117
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1015117
EAN/GTIN:
     4012195015192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Befestigungsschelle zweilappig 19mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
18.6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3683*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7183*
€ 2,04478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6983*
€ 2,02098
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5983*
€ 1,90198
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5483*
€ 1,84248
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3683*
€ 1,62828
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015095
ab € 1,1774*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015133
ab € 1,3916*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015168
ab € 1,55455*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015494
ab € 1,7315*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015214
ab € 2,4028*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015496
ab € 2,7515*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015303
ab € 2,06*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015498
ab € 3,4092*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015362
ab € 5,12443*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015500
ab € 4,7924*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015427
ab € 5,2386*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015486
ab € 6,367*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1015508
ab € 7,052*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.