Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,5x360mm,sw 181869


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 181869 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Cimco 181869 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     6012B-55973200
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181869
EAN/GTIN:
     4021103818695
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder cimco schwarz
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 4,5x360mm,sw 181869

Kabelbinder aus Pa 6.6, schwarz, BxL 4,5x360 mm, Kabelbaum 5-101 mm, 220 N, Halogenfrei, UV-stabilisert, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
360 mm
Bündeldurchmesser:
5..101 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,854*
€ 5,614*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,698*
€ 6,788*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 7,08*
2 Tage
7
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,04*
€ 7,28*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 5,80*
€ 8,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146434
ab € 5,41*
Ähnlich
Cimco
181867
ab € 2,14*
Ähnlich
Cimco
181868
ab € 0,0298*
Ähnlich
Cimco
181860
ab € 0,00532*
Ähnlich
Cimco
181861
ab € 0,00449*
Ähnlich
Cimco
181862
ab € 0,012*
Ähnlich
Cimco
181863
ab € 0,0159*
Ähnlich
Cimco
181864
ab € 0,0117*
Ähnlich
Cimco
181865
ab € 0,0202*
Ähnlich
Cimco
181866
ab € 0,0188*
Ähnlich
Cimco
181878
ab € 0,0273*
Ähnlich
Cimco
181879
ab € 0,037*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.