Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-55967777
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LLK 60.100
EAN/GTIN:
     4013339509201
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

LFK-Kanal Unterteil + Deckel LLK 60.100

Leitungsschutzkanal, mit aufrastbarem Deckel und zweireihiger Befestigungslochung im Kanalboden, der Potentialausgleich der Deckel erfolgt automatisch beim Aufrasten, Zubehör für den Potentialausgleich, zwei Stoßstellenverbinder LST... je Stoßstelle, muss gesondert bestellt werden. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! VDE zertifiziert! Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5582 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 12,315*
€ 16,775*
1 Tag
154
2
€ 45,00*
ab € 12,40*
€ 16,84*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 13,975*
€ 18,975*
3 Tage
11
2
€ 69,00*
ab € 14,41*
€ 19,44*
8
€ 5,95*
ab € 16,12*
€ 21,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 18,975*
€ 22,58025
pro Meter
ab 4 Meter
€ 18,695*
€ 22,24705
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,025*
€ 21,44975
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,335*
€ 20,62865
pro Meter
ab 40 Meter
€ 16,765*
€ 19,95035
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 13,975*
€ 16,63025
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 13,975* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 37,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Niedax
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.