Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal ST 60x100x2000mm natur vz LF-K hfr f.Funktionserh 5455qmm LLK60.100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C150I33
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339509201
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal ST 60x100x2000mm natur vz LF-K hfr f.Funktionserh 5455qmm LLK60.100
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Ausführung Deckel:
lose
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
100 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 90 °C
Farbe:
natur
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
60 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
5455 mm² mm²
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kabelkanal 2m, installationskanal, niedax kabelkanal, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,46*
ab € 12,375*
€ 16,745*
1 Tag
2
2
€ 45,00*
ab € 12,48*
€ 16,78*
2
€ 3,90*
ab € 14,075*
€ 18,775*
3 Tage
282
2
€ 69,00*
ab € 14,48*
€ 19,36*
Lager 262
8
€ 5,95*
ab € 16,19*
€ 21,18*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 21,18*
€ 25,20
pro Meter
ab 10 Meter
€ 20,39*
€ 24,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 19,62*
€ 23,35
pro Meter
ab 40 Meter
€ 19,21*
€ 22,86
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 16,19*
€ 19,27
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 16,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 169,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 7,825*
Ähnlich
Niedax
4013339509300
ab € 17,595*
Ähnlich
Niedax
ab € 20,035*
Ähnlich
Niedax
ab € 9,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.