Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel 25m H05RR-F 3G1,5qmm 395.180


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltrommel 25m H05RR-F 3G1,5qmm 395.180
Kabeltrommel 25m H05RR-F 3G1,5qmm 395.180
Artikel-Nr.:
     6012B-55475790
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     395.180
EAN/GTIN:
     4016514000197
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE Kabeltrommel
H05RR-F
Gartenkabeltrommel

Kabeltrommel 25m H05RR-F 3G1,5qmm 395.180

Kabeltrommel Kunststoff schwarz 4 Steckdosen mit Thermoschutzschalter 25m H05RR-F 3G1,5mm² schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabelbestückung:
H05RR-F
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Ader-Zahl:
3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Kabellänge:
25 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 57,42*
€ 71,93*
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 79,03*
€ 5,46*
ab € 64,38*
€ 79,56*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 65,58*
€ 80,96*
€ 4,70*
ab € 66,93*
€ 81,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,70*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,53*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,30*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,91*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.