Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55274161 Herst.-Nr.: 3RF23202AA02 EAN/GTIN: 4011209572607 |
| |
|
| | |
| Halbleiterschütz 24-230V/24VDC 3RF2320-2AA02 Halbleiterschütz 1-phasig 3RF2 AC 51 / 20 A / 40 °C 24-230 V / DC 24 V Federzuganschluss Halbleiterschütz SIRIUS 3RF23 zum Schalten von ohmschen/induktiven Lasten, z. B. von Heizkörpern oder Ventilen in einer Abfüllanlage.Die Geräte schalten verschleißfrei und lautlos und sind daher ideal für geräuschsensible Bereiche (Büros, Krankenhäuser). Sie sind auch bei hohen Schaltfrequenzen äußerst zuverlässig. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 15..24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Betriebsspannung: | 24..230 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1: | 20 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-51: | 20 A | Anzahl der Phasen: | 1 | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,87* | € 42,21* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,64* | € 45,37* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 37,04* | € 48,28* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,16* | € 50,85* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,49* | € 51,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|