Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsachse 400mm max.Einbautief NZM1/2-XV4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moeller NZM1/2-XV4
Moeller NZM1/2-XV4
Artikel-Nr.:
     6012B-55256379
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     261232
EAN/GTIN:
     4015082612320
Suchbegriffe:
Schalterachse
eaton (moeller) schalterachse

Verlängerungsachse 400mm max.Einbautief NZM1/2-XV4

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: 400mm max. Einbautiefe. Verwendbar für: NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4)
Weitere Informationen:
Länge:
290 mm
Querschnitt-Höhe:
8 mm
Querschnitt-Breite:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Achsverlängerung, Achsenverlängerung
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,81*
€ 6,72*
1 Tag
8
€ 4,99*
ab € 5,58*
€ 7,72*
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 5,99*
€ 8,33*
€ 5,46*
ab € 6,26*
€ 8,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 7,12*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
266006 PN2-200
ab € 245,99*
Zubehör
Eaton
259141 PN1-100
ab € 135,61*
Zubehör
Eaton
266007 PN2-250
ab € 299,02*
Zubehör
Eaton
118965 NZMN2-ME140-NA
ab € 924,44*
Zubehör
Eaton
259090
ab € 634,97*
Zubehör
Eaton
259099
ab € 351,80*
Zubehör
Eaton
281235
ab € 195,74*
Zubehör
Eaton
265722 NZMN1-M100
ab € 265,07*
Zubehör
Eaton
265723 NZMN2-M125
ab € 384,47*
Zubehör
Eaton
265724 NZMN2-M160
ab € 490,70*
Zubehör
Eaton
259079 NZMB1-A100
ab € 209,48*
Zubehör
Eaton
259080 NZMB1-A125
ab € 322,71*
Zubehör
Eaton
265725 NZMN2-M200
ab € 507,33*
Zubehör
Eaton
259081 NZMN1-A40
ab € 188,27*
Zubehör
Eaton
266000
ab € 191,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.