Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 100A / Abschaltvermögen 25 kA 440V, Fest, L. 88mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 100A / Abschaltvermögen 25 kA 440V, Fest, L. 88mm
Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 100A / Abschaltvermögen 25 kA 440V, Fest, L. 88mm
Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 100A / Abschaltvermögen 25 kA 440V, Fest, L. 88mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4548073
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259079 NZMB1-A100
EAN/GTIN:
     4015082590796
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Reihe = xEnergy
Serie = Eaton Moeller
Polzahl = 3
Strom = 100A
Ausschaltvermögen = 25 kA
AC-Nennspannung = 440V
Montageart = Fest
Länge = 88mm
Breite = 90mm
Tiefe = 88mm
Überlastschaltertyp = Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Informationen:
Reihe:
xEnergy
Serie:
Eaton Moeller
Polzahl:
3
Strom:
100A
Ausschaltvermögen:
25 kA
AC-Nennspannung:
440V
Montageart:
Fest
Länge:
88mm
Breite:
90mm
Tiefe:
88mm
Überlastschaltertyp:
Thermisch-magnetischer Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Klöchner-Möller-Leistungsschalter, Möller-Leistungsschalter, Kabelbahndeckel, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 4548073, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 259079NZMB1A100, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,24*
€ 235,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 209,30*
€ 247,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,29*
€ 248,33*
Frei Haus
ab € 228,78*
€ 261,00*
€ 5,95*
ab € 235,96*
€ 268,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,80*
€ 294,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,86*
€ 281,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,23*
€ 266,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,30*
€ 249,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260166
ab € 40,64*
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
259772
ab € 74,08*
Zubehör
Eaton
259790
ab € 70,51*
Zubehör
Eaton
259706
ab € 57,21*
Zubehör
Eaton
259734
ab € 54,02*
Zubehör
Eaton
259774
ab € 70,53*
Zubehör
Eaton
259792
ab € 67,13*
Zubehör
Eaton
259736
ab € 53,87*
Zubehör
Eaton
260135 NZM1-XDVR
ab € 30,45*
Zubehör
Eaton
259426 NZM1-XHIV
ab € 31,69*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,49*
Zubehör
Eaton
260131 NZM1-XDTV
ab € 51,57*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 170,73*
Zubehör
Eaton
266626
ab € 45,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.