Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 200A / Abschaltvermögen 50 kA 690V 750V, Fest, L. 105mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 200A / Abschaltvermögen 50 kA 690V 750V, Fest, L. 105mm
Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 200A / Abschaltvermögen 50 kA 690V 750V, Fest, L. 105mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6288054
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265725 NZMN2-M200
EAN/GTIN:
     4015082657253
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Reihe = xEnergy
Serie = Eaton Moeller
Polzahl = 3
Strom = 200A
Ausschaltvermögen = 50 kA
AC-Nennspannung = 690V
DC-Nennspannung = 750V
Montageart = Fest
Länge = 105mm
Breite = 184mm
Tiefe = 149mm
Überlastschaltertyp = MCCB

IEC/EN 60204; IEC/EN 60947; VDE 0660. Eaton-MCCBs - Serie NZM2. MCCBs, auch bekannt als Überlastschalter mit geformtem Gehäuse, sind Geräte, die Motoren, Transformatoren, Generatoren und andere Geräte oder Systeme schützen. Die Serie NZM2 von Eaton bietet kompakte Leistungsschalter mit 4 Rahmengrößen und mehreren Installations- und Anschlussoptionen. Sie sind mit thermisch-magnetischer und elektronischer Auslösetechnologie erhältlich und verfügen über einstellbare Zeitselektivität und Erdschlussschutz. Mit der Möglichkeit der integrierten Diagnose und Datenprotokollierung bei einigen Modellen zur Überwachung kritischer Stromkreise ohne zusätzliche Hardware. Diskrete Relaisausgänge verfügbar für hohe Lastwarnungen bei 70 %, 100 % und 120 %. Die Serie NZM von Eaton verfügt außerdem über Schutzschalterzubehör und IEC-Lasttrennschalter mit einem breiten Produktsortiment. Eigenschaften und Vorteile:. 3- und 4-polige Versionen erhältlich 15 A bis 1600 A Nennstrom erhältlich Mehrere Installationen und Verbindungstypen verfügbar Einfache Montage von Unterspannungs- und Nebenschlussstreifen Diverse Einstellungsbereiche Auslösung in Millisekunden Stromkreisschutz Schwarzer/grauer Standardgriff ; 537-5719 537-5719 , Rot/Gelb für Notgriff ; 537-5725 537-5725. Anwendungen:. Ideal für Plattenbauer, Automatisierung, Maschinenbau und Maschinen-OEMs. Leistungsschalter bieten Überlastschutz vor Schäden durch Überstrom, Überlastungen und Kurzschluss, unverzichtbar für Motoren, Stromgeneratoren, Transformatoren und andere elektrische Geräte.
Weitere Informationen:
Reihe:
xEnergy
Serie:
Eaton Moeller
Polzahl:
3
Strom:
200A
Ausschaltvermögen:
50 kA
AC-Nennspannung:
690V
DC-Nennspannung:
750V
Montageart:
Fest
Länge:
105mm
Breite:
184mm
Tiefe:
149mm
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Eaton-Motorschutzrelais, Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, 6288054, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, Eaton, 265725NZMN2M200, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,67*
€ 577,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 509,49*
€ 582,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 631,40*
€ 698,52*
Frei Haus
ab € 664,63*
€ 735,06*
€ 5,95*
ab € 689,25*
€ 757,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,75*
€ 693,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,94*
€ 687,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,05*
€ 665,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,16*
€ 627,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,49*
€ 606,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,83*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
259816
ab € 98,01*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,50*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,66*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,67*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,40*
Zubehör
Eaton
259756
ab € 68,63*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 89,99*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,01*
Zubehör
Eaton
260174 NZM2-XTVDV
ab € 54,88*
Zubehör
Eaton
260191 NZM1/2-XV6
ab € 9,47*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 58,95*
Zubehör
Eaton
NZM-XCM
ab € 171,42*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.