Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 12kW/400V 18A 4S 3RT2316-1BB40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55233048
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT23161BB40
EAN/GTIN:
     4011209790407
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz 12kW/400V 18A 4S 3RT2316-1BB40

Schütz AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, 4-polig, DC 24 V, Schraubanschluss, Baugröße: S00 Schütz SIRIUS 3RT23 zum Schalten von ohmschen Verbrauchern.Die Schütze 3RT23 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
8,5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
4 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, siemens hauptschütz 24 v dc, hauptschütz siemens, hauptschütz, Schaltmodul, Schütz, Magnetschalter, Netz-Schütz, Lastschütz, Drehstromschütz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,95*
€ 33,25*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,93*
€ 34,30*
2 Tage
5
€ 8,90*
ab € 27,07*
€ 35,19*
€ 5,46*
ab € 30,66*
€ 38,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 32,85*
€ 41,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29164MC00
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 35,15*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 38,99*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 59,37*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 54,20*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,83*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 43,33*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,97*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 4,22*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA2
ab € 4,41*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA1
ab € 1,90*
Zubehör
Siemens
3RT19164BB41
ab € 3,98*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.