Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schütz, AC-1, 18 A/400 V/40 °C, S00, 4-polig, DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3461-40170049
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT23161BB40
EAN/GTIN:
     4011209790407
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz AC-1, 18 A, 400 V / 40 °C, 4-polig, DC 24 V, Schraubanschluss Schütz SIRIUS 3RT23 zum Schalten von ohmschen Verbrauchern.Die Schütze 3RT23 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT23 sind klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz siemens, hauptschütz, leistungsschütz 4 no, 3RT2316-1BB40, 3RT23161BB40, Leistungsschütz zum Schalten von Wechselstrom, 3RT23, AC3, AC4, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, Gebrauchskategorie, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Kontakt Block, Langlebig, Lastschütz, Motor schalten, Motor starten, Netzschütz, Netzumschaltschütz, Netzumschaltung, Niederspannungsschalttechnik, Polumschaltschütz, Reversieren, SIRIUS, Schaltelement, Schaltgerät, Schaltgeräte, Schaltgerätekombinationen, Schaltmodul, Schalttechnik, Schütz, Schütz Kombination, Schütz Schalter, Schütz Schaltung, Schützbaustein, Schützkombination, Siemens, Tippbetrieb, Umschaltschütz, besondere Anwendungen, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, last schalten, sicheres schalten, 0788593, 788593
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,11*
€ 32,54*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,94*
€ 33,51*
1 Tag
5
€ 8,90*
ab € 27,06*
€ 34,82*
€ 5,46*
ab € 31,11*
€ 39,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 31,31*
€ 39,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29164MC00
ab € 3,54*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,47*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 35,27*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 38,83*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 59,58*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 54,16*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,73*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 43,28*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 29,85*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 4,23*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA2
ab € 4,41*
Zubehör
Siemens
3RT19164KA1
ab € 1,90*
Zubehör
Siemens
3RT19164BB41
ab € 3,97*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 0,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.