Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmenkasten 1,5-4qmm, 5 Klemmen RK 0405 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reihenklemmenkasten 1,5-4qmm, 5 Klemmen RK 0405 T
Reihenklemmenkasten 1,5-4qmm, 5 Klemmen RK 0405 T
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-55190164
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000174
EAN/GTIN:
     4012591125655
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Reihenklemmenkasten 1,5-4qmm, 5 Klemmen RK 0405 T

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast mit Reihenklemmen für Kupferleiter. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Deckelhalteband. Mit 5 Reihenklemmen bis 4 mm². Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen in Gehäusewänden und Boden.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
Klemme
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
104 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 13,99*
€ 18,37*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,58*
€ 19,15*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,80*
€ 19,43*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 13,72*
€ 19,81*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 16,03*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,18*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,02*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,54*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.