Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hensel RK 0405 T Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel RK 0405 T Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Hensel RK 0405 T Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36532410
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     4012591125655
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
171 g
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
AKM 25
ab € 2,18*
Zubehör
Hensel
ASM 20
ab € 2,02*
Zubehör
Hensel
4012591771876
ab € 0,69*
Zubehör
Hensel
4012591771753
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
DK BZ 5
ab € 3,81*
Zubehör
Hensel
62000235
ab € 1,93*
Zubehör
Hensel
4012591102809
ab € 11,40*
Zubehör
Hensel
4012591102816
ab € 15,54*
Zubehör
Hensel
4012591771739
ab € 0,23362*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.