Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-55165802 Herst.-Nr.: 3NA7114 EAN/GTIN: 4001869071787 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz G1 35A 500AC/440VDC 3NA7114 NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 35 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Kombikennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungseinsatz SENTRON 3NA7 für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz.Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH1 | Spannungsart: | AC/DC | Bemessungsstrom: | 35 A | Bemessungsspannung AC: | 500 V | Bemessungsspannung DC: | 440 V | Betriebsklasse: | gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | nein | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 3,2 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,02* | € 7,30* | | | | | 14 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 5,26* | € 7,62* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,14* | € 7,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,22* | € 7,69* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 5,72* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|