Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD15,8sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55083786
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233202012
EAN/GTIN:
     4025113105424
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Kunststoff-Wellschlauch ROHRflex-PA6AD15,8sw

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 
UR-File-no E86359 / Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) / NFPA 130 - 
ASTM E 162-E 662 SMP 800-C 
/ UNI CEI 11170 / GGVSEB / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
15,8 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
V0
Biegeradius, statisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,24*
€ 97,03*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 79,26*
€ 97,18*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 80,736*
€ 99,076*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 81,97*
€ 100,94*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,685*
€ 107,935*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,94*
€ 120,1186
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,95*
€ 116,5605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,57*
€ 111,3483
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,19*
€ 108,5161
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,97*
€ 97,5443
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,6394* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,1355*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,26*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
Zubehör
Flexa
15109054263
ab € 16,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.