Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 12V 4000 K 15311004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-53752587
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15311004
EAN/GTIN:
     4251433927013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 12V 4000 K 15311004

LED-Flexplatine OneCut, 5 m, CRI > 90, 18 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 18.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 1557.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 12V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 72 LEDs pro Meter. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 13,89 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
72
Lampenleistung je Meter:
18 W
Lichtstrom je Meter:
1557 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
12 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Partylichterkette, led streifen 4000k 5m, partylichterkette, led streifen 5m, Lichtschlauch/-band
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 253,39*
€ 253,39*
Frei Haus
ab € 221,46*
€ 264,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 221,71*
€ 265,28*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 224,89*
€ 267,22*
€ 8,50*
ab € 226,26*
€ 269,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,12*
€ 313,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,57*
€ 295,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,74*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 52,17*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 65,66*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17121000
ab € 62,16*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17122000
ab € 75,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17502000
ab € 54,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17528000
ab € 58,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18151000
ab € 232,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381261
ab € 4,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381262
ab € 9,84*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603070
ab € 27,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603080
ab € 27,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53603260
ab € 17,67*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53650260
ab € 48,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.