| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-51850264 Herst.-Nr.: 6009503 EAN/GTIN: 4047084154072 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter-Lichtschranke WLL260-R240 Lichtleiter-Sensoren, WLL260, WLL260-R240, Schaltabstand max.: 0 ... 150 mm, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss, Schutzart: IP66, Einstellung: Potentiometer Weitere Informationen: | | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Klemme | Ausführung des Schaltausgangs: | Relaiskontakt | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Mit Austastfunktion: | nein | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 202,10* | € 233,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 206,16* | € 239,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 209,25* | € 243,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 211,45* | € 246,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,44* | € 257,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|