Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Relais LWL-Sensor 0 bis 65 mm (Näherungssystem), 0 → 800 mm (Durchgangsstrahlsystem) 25 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2131846
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     WLL260-R240
EAN/GTIN:
     4047084154072
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Lichtleiter
Ausgangstyp = Relais
Faseroptiktyp = Glas, Kunststoff
Reaktionszeit = 0,02 Sekunden
Anschluss = Kabelverschraubung
Schaltfrequenz = 25 Hz
IP Schutzart = IP66
Gehäusematerial = Kunststoff
Versorgungsspannung = 12 → 240 V dc, 24 → 240 V ac
Länge = 77.8mm
Breite = 25mm
Abmessungen = 25 x 77,8 x 63 mm

ÜbersichtAuf einen BlickLWL-Kabel für Näherungsversion LWL-Kabel für Durchgangsstrahl-Version Montagehalterung im Lieferumfang enthalten Hell-/dunkelschaltend M12-Steckverbinder oder leicht zugängliches Terminal Modelle für 10-30 V dc oder 12 - 240 V dc/24-240 V ac-SpannungsversorgungIhr VorteilEine Vielzahl von LWL-Kabeln bietet eine zuverlässige Erkennung von Objekten, selbst auf engstem Raum Die Bedienelemente sind unter einer Abdeckung geschützt, wodurch Manipulationen verhindert werden Leicht zugängliches Terminal Anschlussfach vereinfacht den elektrischen AnschlussDer LWL-Lichtschranke WLL260 aus Edelstahl zeichnet sich durch seine Einfachheit aus. Die Empfindlichkeitsregelung und die Hell-Dunkel-Schaltfunktionen bieten optimale Einstellmöglichkeiten während des Betriebs. Bedienelemente sind leicht zugänglich und durch eine Abdeckung geschützt. Verschiedene LWL-Kabel können in der Durchgangsstrahl- oder Näherungsversion verwendet werden. Darüber hinaus sind sowohl DC- als auch DC/AC-Geräte mit dem WLL260 erhältlich. Montagehalterungen für den optischen Sensor sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.AnwendungenMontagekompatibilität - DC-Geräte und DC/AC-Geräte erhältlich in Das gleiche DesignHinweis
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais
Faseroptiktyp:
Glas, Kunststoff
Reaktionszeit:
0,02 Sekunden
Anschluss:
Kabelverschraubung
Schaltfrequenz:
25 Hz
IP Schutzart:
IP66
Gehäusematerial:
Kunststoff
Versorgungsspannung:
12 → 240 V dc, 24 → 240 V ac
Länge:
77.8mm
Breite:
25mm
Abmessungen:
25 x 77,8 x 63 mm
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, sick kontrasttaster, lichttaster, 2131846, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Sick, WLL260R240, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,10*
€ 233,97*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,16*
€ 239,17*
Frei Haus
ab € 209,25*
€ 243,67*
Frei Haus
ab € 211,45*
€ 246,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 216,44*
€ 257,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,49*
€ 306,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,44*
€ 257,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.