Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick Lichtleiter-Sensoren, WLL260-R240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40072437
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     6009503
EAN/GTIN:
     4047084154072
Suchbegriffe:
LWL-Verstärker
Lichtleiterverstärker
Lichtwellenverstärker
Lichtleiter
Lichtleiter-Sensoren, WLL260, Schaltabstand max.: 0 ... 150 mm, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Klemmenanschluss, Schutzart: IP66, Einstellung: Potentiometer
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Herkunftsland:
Japan
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, sick kontrasttaster, lichttaster, WLL260-R240, WLL260R240, 6009503, Lichtleitersensor/Lichtleiterverstärker, LWL-Sensor, LWLSensor, LWLVerstärker, Lichtleitersensor, Lichtleitersensor / Lichtleiterverst?er, Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtwellenleit, Lichtwellenleitsensor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,10*
€ 233,97*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 206,16*
€ 239,17*
Frei Haus
ab € 209,25*
€ 243,67*
Frei Haus
ab € 211,45*
€ 246,11*
Frei Haus
ab € 216,44*
€ 257,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,17*
€ 284,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,09*
€ 272,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,94*
€ 259,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,16*
€ 245,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.