Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Empfänger Einweg-Lichtschranke LSE 96M/P-1170-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-51840896
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50025195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke

Empfänger Einweg-Lichtschranke LSE 96M/P-1170-22

Sonderausführung: Warnausgang, Zeitfunktion
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Klemme, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 .
Weitere Informationen:
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit sonstigem Analogausgang:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 214,15*
€ 255,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,41*
€ 260,86*
Frei Haus
ab € 243,93*
€ 285,74*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 246,43*
€ 287,68*
2 Tage
7
€ 15,90*
ab € 263,53*
€ 300,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,68*
€ 342,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,23*
€ 332,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,15*
€ 314,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,79*
€ 306,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,43*
€ 293,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,30*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,69*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,73*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 36,91*
Zubehör
Leuze electronic
50080502
ab € 517,17*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,58*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,37*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,94*
Zubehör
Leuze electronic
50109545
ab € 250,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.