Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Lichtschranke Empfänger - LSE 96M/P-1170-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 1, LSE 96M/P-1170-22
Artikeldetailsicht 1, LSE 96M/P-1170-22
Artikeldetailsicht 2, LSE 96M/P-1170-22
Artikel-Nr.:
     6682-50025195
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50025195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke

Sonderausführung: Warnausgang, Zeitfunktion
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Digitale Schaltausgänge: 2 St.
Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend
Schaltfrequenz: 500 Hz
Anschluss: Klemme, 4 -polig
Bauform Gehäuse: kubisch
Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm
Werkstoff Gehäuse: Metall
Bedienelemente: 270°-Potentiometer
Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C
Schutzart: IP 67

Weitere Informationen:
Marke laut EAR Register:
Leuze electronic GmbH + Co. KG
Länge:
70 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
90 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 214,30*
€ 254,39*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 219,61*
€ 260,40*
Frei Haus
ab € 245,06*
€ 289,38*
Frei Haus
ab € 247,78*
€ 291,96*
Lager 6682
7
€ 15,90*
ab € 265,15*
€ 309,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,57*
€ 368,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,99*
€ 336,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,61*
€ 329,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,15*
€ 315,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6682
Versand: Lager 6682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682
Zeitraum:innerhalb von 70 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,32*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,69*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,82*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 37,18*
Zubehör
Leuze electronic
50080502
ab € 520,78*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,60*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,24*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,99*
Zubehör
Leuze electronic
50109545
ab € 251,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.