Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze LSE 96M/P-1170-22 Einweg Licht- schranke Empf. 10-30VDC Trans. 50025195


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0765882
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50025195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Absperrschranke
Sonderausfuhrung: Warnausgang, Zeitfunktion, Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC, Digitale Schaltausgange: 2 St., Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend, Schaltfrequenz: 500 Hz, Anschluss: Klemme, 4 -polig, Bauform Gehause: kubisch, Abmessungen: 30 mm x 90 mm x 70 mm, Werkstoff Gehause: Metall, Bedienelemente: 270?-Potentiometer, Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 ?C, Schutzart: IP 67
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 213,98*
€ 254,65*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,70*
€ 260,51*
Frei Haus
ab € 245,52*
€ 287,03*
Frei Haus
ab € 246,69*
€ 289,81*
2 Tage
7
€ 15,90*
ab € 262,72*
€ 309,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,51*
€ 310,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,74*
€ 298,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,38*
€ 281,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,28*
€ 272,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,70*
€ 260,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50025570
ab € 8,33*
Zubehör
Leuze electronic
50026204
ab € 12,74*
Zubehör
Leuze electronic
50032319
ab € 14,73*
Zubehör
Leuze electronic
50080334
ab € 37,02*
Zubehör
Leuze electronic
50080502
ab € 519,52*
Zubehör
Leuze electronic
50080614
ab € 12,54*
Zubehör
Leuze electronic
50082084
ab € 19,19*
Zubehör
Leuze electronic
50104897
ab € 18,91*
Zubehör
Leuze electronic
50109545
ab € 250,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.