Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 8F Schalter 1HE NSYAPU19S8S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 8F Schalter 1HE NSYAPU19S8S
Steckdosenleiste 8F Schalter 1HE NSYAPU19S8S
Artikel-Nr.:
     6012B-51559855
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYAPU19S8S
EAN/GTIN:
     3606480171949
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Steckdosenleiste 8F Schalter 1HE NSYAPU19S8S

8 Steckdosen mit versenktem Schalter mit grüner LED, bestückt mit Netzkabeln Typ H05 VVF, ausgestattet mit einem Schutzkontakt-Winkelstecker mit Schutzkontaktsystem. Senkrechte Steckdosenleiste mit seitlich geerdeten Steckdosen, mit Kinderschutz. Material aus Glasfaser-Polyamid-Kunststoff mit einer Feuerbeständigkeit bis 850°C. Kann verwendet werden in: Deutschland, Österreich, Niederlande, Italien (teilweise), Spanien, Portugal, Schweden, Norwegen, Finnland, Slowenien, Rumänien, Ungarn, Andorra, Vatikanstadt, San Marino, Estland, Bulgarien.
Weitere Informationen:
Befestigungsmaß (standardisiert):
482,6 mm (19 Zoll)
Befestigungsmaß:
482,6 mm
Montagerichtung:
horizontal/vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
SCHUKO
Kabellänge:
3 m
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
8
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Länge:
440 mm
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,33*
€ 128,85*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 106,52*
€ 129,43*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,22*
€ 130,25*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 107,82*
€ 130,90*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,89*
€ 133,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,33*
€ 156,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,55*
€ 144,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,89*
€ 131,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.