Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-50436143 Herst.-Nr.: NSYAPU19S8S EAN/GTIN: 3606480171949 |
| |
|
| | |
| 8 Steckdosen mit versenktem Schalter mit grüner LED, bestückt mit Netzkabeln Typ H05 VVF, ausgestattet mit einem Schutzkontakt-Winkelstecker mit Schutzkontaktsystem. Senkrechte Steckdosenleiste mit seitlich geerdeten Steckdosen, mit Kinderschutz. Material aus Glasfaser-Polyamid-Kunststoff mit einer Feuerbeständigkeit bis 850°C. Kann verwendet werden in: Deutschland, Österreich, Niederlande, Italien (teilweise), Spanien, Portugal, Schweden, Norwegen, Finnland, Slowenien, Rumänien, Ungarn, Andorra, Vatikanstadt, San Marino, Estland, Bulgarien. Einsetzbar außerhalb Europas in: Afghanistan, Südkorea, Indonesien, Island, Chile. Produktfamilie Actassi. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 105,88* | € 128,49* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,47* | € 129,07* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 107,85* | € 129,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 106,39* | € 130,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 111,08* | € 133,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|