Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler UP 144PLE FWU63N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler UP 144PLE FWU63N
Feldverteiler UP 144PLE FWU63N
Artikel-Nr.:
     6012B-50177812
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU63N
EAN/GTIN:
     3250610660553
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Abdeckung für Scherenlager
Feldverteiler
Kleinverteiler

Feldverteiler UP 144PLE FWU63N

Feldverteiler UP 144PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 957x815x115mm. Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß).
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Anzahl der Reihen:
6
Breite in Teilungseinheiten:
36
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1003 mm
Breite:
853 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 697,23*
€ 793,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 702,18*
€ 794,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 723,23*
€ 823,79*
Frei Haus
ab € 735,34*
€ 832,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 745,40*
€ 840,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,44*
€ 1.000,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,38*
€ 991,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,29*
€ 952,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,06*
€ 924,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,40*
€ 887,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ015N
ab € 82,67*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,38*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,20*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,45*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,50*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,08*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,24*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,56*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 60,36*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,01*
Zubehör
Hager
FZ745S
ab € 6,26*
Zubehör
Hager
FZ746S
ab € 6,25*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.