Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FZ015N Elektrogehäusezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FZ015N Elektrogehäusezubehör
Hager FZ015N Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85435962
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ015N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldverteiler
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Electrical enclosure door
Produktfarbe
Weiß
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
248 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
919 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,46*
€ 123,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,94*
€ 120,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,19*
Zubehör
Hager
FZ455N
ab € 20,83*
Zubehör
Hager
FZ456
ab € 5,50*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,68*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 60,30*
Zubehör
Hager
FZ539
ab € 2,64*
Zubehör
Hager
FZ596
ab € 7,40*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,69*
Zubehör
Hager
FZ757A4
ab € 6,98*
Zubehör
Hager
FZ757A5
ab € 7,35*
Zubehör
Hager
FZ757M
ab € 7,99*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,13*
Zubehör
Hager
FZ833N
ab € 44,75*
Zubehör
Hager
FZ834N
ab € 45,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.